曜日別特売
0571229 紗綾 中仕切り 福助工業 70269255

紗綾 中仕切り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(300枚)
寸法(mm)195×195
室数5
内容量1箱(300枚)注文コード70269255品番0571229
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

落ち着いた柄の3点式折箱容器。

電子レンジ×室数5断熱性断熱性なし料理・シーン行楽職業別シーン屋台寸法(mm)195×195深さ(mm)31材質HIPS(ラミ)耐熱温度(℃)80種別R-708 中仕切仕様耐油性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする