曜日別特売

折箱容器 紗綾

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(400枚)
材質HIPS
内容量1箱(400枚)注文コード70269307品番0579459
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
種別R-60H 金箔材質HIPS寸法(mm)182×182深さ(mm)40耐熱温度(℃)80電子レンジ×職業別シーン屋台室数1断熱性断熱性なし料理・シーン行楽
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする