福助工業
巧膳 本体 暁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
室数
4
4
5
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(600枚)
注文コード
70269474
品番
0541397
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
電子レンジ
〇
色
黒
室数
4
断熱性
断熱性あり
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー
職業別シーン
屋台
寸法(mm)
230×195
種別
23-20-2H 暁
仕様
レンジOK、耐油性
材質
PPF
深さ(mm)
25
耐熱温度(℃)
130