エスコ
DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70269808
品番
EA813RB-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,860
販売価格(税別)
¥
22,600
バスケットに入れる
電池出力1,700W(36V使用時)のハイパワー。18Vでも使用することもできる、可変電圧機能搭載(36V⇔18V)。充電状態が一目でわかる残量表示付。既存の18V充電器でも充電可能。
質量(g)
742
種類
リチウムイオン
電圧(V)
18
充電時間
54分(充電器UBC1804L使用時)
バッテリー容量(Ah)
36V:2.5 18V:5.0