エスコ
[木工・石膏ボード用]鋸
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70271174
品番
EA599A-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,903
販売価格(税別)
¥
1,730
バスケットに入れる
乾式壁用。
材質
刃:スチール、ハンドル:熱可塑性ソフトグリップハンドル
全長(mm)
365
ピッチ
4.23
刃長(mm)
165
刃厚(mm)
2