曜日別特売
0558801 弁当容器 プレミル 福助工業 70271827

弁当容器 プレミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(600枚)
寸法(mm)234×214
色黒
内容量1箱(600枚)注文コード70271827品番0558801
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

弁当容器のお困りごとを解決します。
ボリューム感を演出する設計。柔らかくダイナミックなフランジが、同じ量目でもボリューム感・ぎっしり感を演出します。
補強リブのない曲線を生かしたフォルムと光沢のある本体。流線形のフォルムで補強リブがありません。加えて光沢処理で高級感を演出します。

深さ(mm)
25
材質
PPF
耐熱温度(℃)
130
種別
23-21-1H 黒
寸法(mm)
234×214
色
黒
特性
耐油性
電子レンジ
○
職業別シーン
屋台
室数
3
断熱性
断熱性あり
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする