福助工業
弁当容器 LA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(900枚)
1箱(600枚)
1箱(900枚)
寸法(mm)
191-143
250×152
226-226
130-130
228×228
228-196
228×196
230×198
191-143
193-145
252×154
種別
191-1H 黒
250H黒 新
250Hシルクレッド 新
22-3H 黒
22 中蓋 有穴
22F
227-2H 黒
227-5H 黒
227F
191-1H 黒
191-3H 黒
191F
250F
色
黒
黒
赤
透明
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(900枚)
注文コード
70272536
品番
0581755
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ダブルメニューやスープなど多彩なメニューに対応。
仕様
レンジOK、耐油性
種別
191-1H 黒
材質
PPF
寸法(mm)
191-143
色
黒
深さ(mm)
26
耐熱温度(℃)
130
電子レンジ
〇
職業別シーン
屋台
室数
1
断熱性
断熱性あり
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー