曜日別特売
0583881 惣菜容器 福皿  内嵌合 福助工業 70272737

惣菜容器 福皿 内嵌合

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は室数・内容量など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(400枚)
室数
6
注文コード
70272737
品番
0583881
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
電子レンジ
〇
色
黒
室数
6
断熱性
断熱性あり
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー
職業別シーン
屋台
寸法(mm)
210×210
深さ(mm)
24
タイプ
外嵌合
種別
21H-9 黒
仕様
レンジOK、耐油性
材質
PPF
耐熱温度(℃)
130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする