曜日別特売
0584223 弁当容器TR フルレンジ 福助工業 70272755

弁当容器TR フルレンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(600枚)
注文コード
70272755
品番
0584223
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
仕様
レンジOK、耐油性
種別
TR-152H あけぼの
材質
PPF
寸法(mm)
162×162
色
ピンク
深さ(mm)
42
耐熱温度(℃)
130
電子レンジ
〇
職業別シーン
屋台
室数
4
断熱性
断熱性あり
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする