福助工業
弁当容器TR フルレンジ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(600枚)
1箱(400枚)
1箱(600枚)
¥25,980
室数
5
4
5
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(600枚)
注文コード
70272773
品番
0590150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
種別
TR-122H みかげ黒
寸法(mm)
210×210
室数
5
仕様
レンジOK、耐油性
材質
PPF
色
黒
深さ(mm)
25
耐熱温度(℃)
130
電子レンジ
〇
職業別シーン
屋台
断熱性
断熱性あり
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー