EA763AD-203 [次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ 70273265

EA763AD-203 [次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ 70273265
EA763AD-203 [次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ 70273265
EA763AD-203 [次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ 70273265
EA763AD-203 [次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ 70273265
EA763AD-203 [次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ 70273265
EA763AD-203 [次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ 70273265
EA763AD-203 [次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ 70273265
EA763AD-203 [次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ 70273265
EA763AD-203 [次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ 70273265
EA763AD-203 [次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ 70273265
EA763AD-203 [次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ 70273265
EA763AD-203 [次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ 70273265

[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台風量(m3/min)加湿多め(強:6.0、中:3.2、弱:2.2) 加湿標準(強:4.1、中:2.5、弱:1.8)注文コード70273265品番EA763AD-203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。HEPAフィルターによる集じん機能搭載 キャッチした菌・ウイルスも抑制。喫煙環境では使用しないでください。集中クリーンモードで次亜塩素酸の濃度を一時的にアップし、お部屋を集中的に除菌。使いやすい天面パネルで、デジタル表示は現在湿度の目安を1%単位でお知らせ。さらに、塩タブレット補充、エラーコードもわかる塩自動ユニットが補充タイミングを検知して投入。都度入れる手間がなく便利です。

質量(kg)11.8ステンレスシルバー消費電力(W)【静音/中/強】加湿多め:12.5/19/61 加湿標準:10.5/13/25電源100Vタンク容量(L)4コード長さ(m)1.8風量(m3/min)加湿多め(強:6.0、中:3.2、弱:2.2) 加湿標準(強:4.1、中:2.5、弱:1.8)連続運転時間(h)加湿多め(強:6.1、中:10.5、弱:14.8) 加湿標準(強:10.5、中:16、弱:23.5)運転音(dB)加湿多め(強:54、中:40、弱:29) 加湿標準(強:43、中:32、弱:25)寿命フィルター:約5年適合床面積35(21畳)【加湿機能】和室:18(11畳) プレハブ洋室:30(18畳)運転モード弱・中・強・おまかせサイズ(mm)398(W)×270(D)×710(H)待機電力(W)1加湿量(mL/h)加湿多め(強:650、中:380、弱:270) 加湿標準(強:380、中:250、弱:170)

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70273265EA763AD-20313098420EA763AD-204EA763AD-203 空間除菌脱臭機 エスコ 13098420空間除菌脱臭機エスコ1台(1台)
103,700
税込114,070
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする