EA763AD-206 [次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ 70273274

EA763AD-206 [次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ 70273274
EA763AD-206 [次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ 70273274

[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台風量(m3/min)強:3.1、中:1.5、弱:0.7注文コード70273274品番EA763AD-206
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥115,610
販売価格(税別)
105,100

次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。HEPAフィルターによる集じん機能搭載 キャッチした菌・ウイルスも抑制。喫煙環境では使用しないでください。集中クリーンモードで次亜塩素酸の濃度を一時的にアップし、お部屋を集中的に除菌。使いやすい天面パネルで、デジタル表示は現在湿度の目安を1%単位でお知らせ。さらに、塩タブレット補充、エラーコードもわかる塩自動ユニットが補充タイミングを検知して投入。都度入れる手間がなく便利です。

質量(kg)9.1ホワイト消費電力(W)静音/中/強:8/11/25電源100Vタンク容量(L)1.8コード長さ(m)1.8風量(m3/min)強:3.1、中:1.5、弱:0.7連続運転時間(h)強:10、中:18、弱:36運転音(dB)強:48、中:33、弱:19寿命フィルター:約5年適合床面積15(9畳)運転モード静音・中・強・自動サイズ(mm)360(W)×230(D)×580(H)待機電力(W)0.5
関連資料:(2.1MB) (0.21MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする