曜日別特売
0743372 箱膳 本体 山水 福助工業 70273288

箱膳 本体 山水

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(800枚)
寸法(mm)(本体)180×230×26
種別23-18-1H 山水
内容量1箱(800枚)注文コード70273288品番0743372
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
種別
23-18-1H 山水
寸法(mm)
(本体)180×230×26
材質
PPF
色
黒
耐熱温度(℃)
130
電子レンジ
〇
職業別シーン
屋台
室数
4
断熱性
断熱性あり
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする