EA763AD-207 [次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ 70273290

EA763AD-207 [次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ 70273290
EA763AD-207 [次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ 70273290

[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台風量(m3/min)加湿多め(強:3.7、中:2.4、弱:1.3) 加湿標準(強:2.6、中:1.6、弱:0.9)注文コード70273290品番EA763AD-207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥136,840
販売価格(税別)
124,400

次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。HEPAフィルターによる集じん機能搭載 キャッチした菌・ウイルスも抑制。喫煙環境では使用しないでください。集中クリーンモードで次亜塩素酸の濃度を一時的にアップし、お部屋を集中的に除菌。使いやすい天面パネルで、デジタル表示は現在湿度の目安を1%単位でお知らせ。さらに、塩タブレット補充、エラーコードもわかる塩自動ユニットが補充タイミングを検知して投入。都度入れる手間がなく便利です。

質量(kg)11.8マテリアルホワイト消費電力(W)【静音/中/強】加湿多め:9/12.5/22 加湿標準:8/9/12.5電源100Vタンク容量(L)4コード長さ(m)1.8風量(m3/min)加湿多め(強:3.7、中:2.4、弱:1.3) 加湿標準(強:2.6、中:1.6、弱:0.9)連続運転時間(h)加湿多め(強:9.3、中:13.7、弱:22.2) 加湿標準(強:16、中:25、弱:40)運転音(dB)加湿多め(強:43、中:32、弱:20) 加湿標準(強:33、中:24、弱:16)寿命フィルター:約5年適合床面積20(12畳)、【加湿機能】和室:12(7畳) プレハブ洋室:20(12畳)運転モード弱・中・強・自動サイズ(mm)390(W)×270(D)×710(H)待機電力(W)1加湿量(mL/h)加湿多め(強:430、中:290、弱:180) 加湿標準(強:250、中:160、弱:100)
関連資料:(2.09MB) (0.2MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする