曜日別特売
EA983AX-203 [天井直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ 70274008

[天井直付用]LED誘導灯リニューアルプレート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード70274008品番EA983AX-203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
12,900

天井直付型。B級・BH形(20A形)。B級BL形(20B形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。注)吊具との組み合わせ使用はできません。

材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)5.1適合品番EA983AX-11、-12サイズ(mm)1393×202×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする