曜日別特売
EA983AX-214 [壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ 70274078

[壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード70274078品番EA983AX-214
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,070
販売価格(税別)
13,700

壁直付型。B級・BH形(20A形)。B級BL形(20B形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。

材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)7.8適合品番EA983AX-11サイズ(mm)1393×25×500
注意
※ガードとの組み合わせ使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする