EA989RD-22A [自動ブレーキ式]ハンドウインチ エスコ 70274157

EA989RD-22A [自動ブレーキ式]ハンドウインチ エスコ 70274157
EA989RD-22A [自動ブレーキ式]ハンドウインチ エスコ 70274157
EA989RD-22A [自動ブレーキ式]ハンドウインチ エスコ 70274157

[自動ブレーキ式]ハンドウインチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台(1個)注文コード70274157品番EA989RD-22A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,530
販売価格(税別)
42,300

左手ハンドル。亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。ブレーキ付。最小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。亜鉛タフプレート仕上げ。適切に作業するには最低23kgの荷重が必要です。自動ブレーキ機能付。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。アメリカ製。

幅(mm)ドラム:52質量(kg)3.6ハンドル長さ(mm)177.8能力(kg)引張:363直径(mm)47.6巻取長さ(mm)【最大】ワイヤーロープ:4.76×20.7、ストラップ:50×8.22ギア比4.4:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする