福助工業
折箱容器 新富久折 蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(1200枚)
1箱(1000枚)
1箱(1200枚)
寸法(mm)
135×135
172×117
208×78
135×135
223×90
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200枚)
注文コード
70274225
品番
0730149
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
折箱を使う方のお困りごとを解消。
ボリューム形状。本体浅型・高フタ形状です。折箱形状でボリューム感を演出できます。
省スペース設計。折箱と比べ嵩張らず在庫スペースをとりません。
種別
D-601F
材質
OPS
寸法(mm)
135×135
色
透明
深さ(mm)
22
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
巻き寿司