曜日別特売

[手押し]圧縮袋(衣類用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズジャンパー・ダウンジャケット用 LL(70cm×50cm)
ジャンパー・ダウンジャケット用 LL(70cm×50cm)
フリース・セーター用 M(50cm×40cm)
大きなセーター用 L(65cm×45cm)
内容量1パック(2個)注文コード70274227品番EA944CR-3C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥836
販売価格(税別)
760

手で押すだけで、しっかり圧縮。繰り返し使用できます。ダウン80%以上のダウンジャケットも圧縮OK!スライダー付きで密封もラクラク。圧縮操作は簡単。手で丸めて空気をぬくだけ。旅行先、出張先でもスーツケース収納大活躍!空気の逆流を防ぐ弁付きでしっかり保存。密封圧縮することによって、ダニ・カビ・湿気の侵入を防ぎます。

材質本体:ポリエチレン、ナイロン スライダー:ポリプロピレンサイズジャンパー・ダウンジャケット用 LL(70cm×50cm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする