0730165 折箱容器 新富久折 蓋 福助工業 70274234

折箱容器 新富久折 蓋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(1000枚)
寸法(mm)223×90
内容量1箱(1000枚)注文コード70274234品番0730165
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

折箱を使う方のお困りごとを解消。
ボリューム形状。本体浅型・高フタ形状です。折箱形状でボリューム感を演出できます。
省スペース設計。折箱と比べ嵩張らず在庫スペースをとりません。

種別D-551F材質OPS寸法(mm)223×90透明深さ(mm)22耐熱温度(℃)80電子レンジ×職業別シーン屋台断熱性断熱性なし料理・シーン巻き寿司
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする