福助工業
弁当容器LC 蓋付
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(600枚)
室数
4
注文コード
70274417
品番
0575690
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
室数・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
街弁・行楽やイベントなどのシーンで活躍する定番。
付属品
蓋
仕様
耐油性
種別
614 若葉
材質
HIPS(ラミ)
寸法(mm)
238×190
色
黄緑
深さ(mm)
30
耐熱温度(℃)
80
耐油性
耐油性なし
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
室数
4
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー