曜日別特売

[内・外装用]マスキングシート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
幅(mm)550
内容量1巻注文コード70274559品番EA944MC-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥325
販売価格(税別)
295

内外装、塗装時の養生としてご使用頂けます。

材質ポリエチレン、布片面:コロナ処理対応幅(mm)550厚さ(mm)0.01グリーン質量(g)225長さ(m)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする