エスコ
[非粘着]電気絶縁テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
70274629
品番
EA944NN-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,454
販売価格(税別)
¥
3,140
バスケットに入れる
粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途
トランス、モータ等の外層絶縁に
材質
基材:ガラス布 塗布:油性ワニス
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.18
色
黄色
長さ(m)
30
引張強度(N/15mm)
長さ方向:369.2
絶縁破壊電圧(kV/mm)
常態:12.6
導体最高許容温度(℃)
130
注意
※画像はEA944NN-52です。