曜日別特売
0576530 弁当容器LC 蓋付 福助工業 70274715

弁当容器LC 蓋付

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(600枚)室数4注文コード70274715品番0576530
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

街弁・行楽やイベントなどのシーンで活躍する定番。

付属品仕様耐油性種別LC-614 麻材質HIPS(ラミ)寸法(mm)238×190深さ(mm)30耐熱温度(℃)80耐油性耐油性なし電子レンジ×職業別シーン屋台室数4断熱性断熱性なし料理・シーンテイクアウト・デリバリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19619216
2019-07-29
用途: お弁当の配達
合同会社あゆみエンタープライゼス飲食業

蓋付きでこの価格。しかも材質はしっかりしていて使い勝手も申し分ありません。もう補充で何度もリピートしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする