EA947SB-110 [耐油・耐候性]フレキシブルケーブル保護管(ステンレス製) エスコ 70274735

EA947SB-110 [耐油・耐候性]フレキシブルケーブル保護管(ステンレス製) エスコ 70274735
EA947SB-110 [耐油・耐候性]フレキシブルケーブル保護管(ステンレス製) エスコ 70274735
EA947SB-110 [耐油・耐候性]フレキシブルケーブル保護管(ステンレス製) エスコ 70274735
EA947SB-110 [耐油・耐候性]フレキシブルケーブル保護管(ステンレス製) エスコ 70274735

[耐油・耐候性]フレキシブルケーブル保護管(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻注文コード70274735品番EA947SB-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥44,770
販売価格(税別)
40,700

ステンレス用。耐油性、耐候性、耐腐食性。防水仕様。

材質スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~65呼び3/4外径(mm)26.5内径(mm)20.8
注意
※画像はEA947SB-103です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする