[六角軸]木工用ロングドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)320
有効長(mm)255
サイズ(mm)10.0
シャンクサイズ(mm)六角:7.2
内容量1本注文コード70275006品番EA824LN-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。

材質炭素鋼全長(mm)320被削材対応:木材有効長(mm)255サイズ(mm)10.0シャンクサイズ(mm)六角:7.2シャンク径(mm)9.8
注意
※画像はEA824LN-106です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする