福助工業
仕出弁当容器 優膳
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(60枚)
1箱(240枚)
1箱(200枚)
1箱(160枚)
1箱(120枚)
1箱(100枚)
1箱(80枚)
1箱(60枚)
寸法(mm)
(本体)339×429×34
(本体)339×429×34
(本体)339×429×34
(本体)266×266×33
(本体)255×315×33
(本体)285×315×33
(本体)320×360×35
(本体)310×430×35
(蓋)253×320×11
(蓋)308×353×12
(本体)315×385×63
(本体)316×440×65、(蓋)319×443×12
(蓋)373×463×12
(本体)286×410×34
(本体)222×289×30
(本体)275×320×32
(本体)285×355×32
(蓋)268×268×10
(蓋)257×317×10
(蓋)287×317×10
(蓋)322×362×10
(蓋)312×432×10
種別
390 B うつわ(中仕切)
390 B うつわ(中仕切)
390 B うつわ(中仕切)
530H あずさ
540H あずさ
550H あずさ
570H あずさ
580H あずさ
330 萩 共フタ付
360 萩 共フタ付
370 萩 共フタ付
380 萩 共フタ付
390 萩 共フタ付
380 A 黒(中仕切)
330 B うつわ(中仕切)
360 B うつわ(中仕切)
370 B うつわ(中仕切)
550H うつわ
540H うつわ
530H うつわ
530F
540F
550F
530F 萩共フタ
540F 萩共フタ
550F 萩共フタ
570H うつわ
580H うつわ
570F 萩共フタ
580F 萩共フタ
材質
HIPS(ラミ)
HIPS(ラミ)
OPS
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(60枚)
注文コード
70275065
品番
0546186
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
質量(g/枚)
78.1
種別
390 B うつわ(中仕切)
材質
HIPS(ラミ)
寸法(mm)
(本体)339×429×34
色
黒
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
室数
7
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
行楽