[六角軸]木工用ロングドリルセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長(mm)235
内容量1本注文コード70275365品番EA824LN-451
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,880
販売価格(税別)
10,800

木箱入り。軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。

材質工具鋼全長(mm)235六角対辺(mm)【シャンク】6:5.6 ±0.2、8:7.2 ±0.2、10:9 ±0.2、12:10.9 ±0.2、14:11.2 ±0.2、16:11.2 ±0.2、18:11.2 ±0.2、20:11.2 ±0.2被削材対応:木材サイズ(mm)6・8・10・12・14・16・18・20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする