エスコ
[六角軸]木工用ドリルビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
160
200
210
有効長(mm)
100
130
140
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70275399
品番
EA824W-6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
六角シャンク。浅穴から少し深めの穴あけに。電動ドリル、充電式インパクトドライバー対応。一般木材用。
材質
普通鋼
全長(mm)
160
回転数(min
-1
[r.p.m])
適正:3000
有効長(mm)
100
サイズ(mm)
6
シャンクサイズ(mm)
6.35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70275399
EA824W-6A
64781597
EA824WG-206
6x100mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)
エスコ
1本
¥
1,090
税込
¥
1,199
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)