曜日別特売
0723002 丼容器 福丸丼 福助工業 70275415

丼容器 福丸丼

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(300枚)深さ(mm)22種別200F注文コード70275415品番0723002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,359
販売価格(税別)
6,690
商品タイプ本体材質OPS種別200F深さ(mm)22耐熱温度(℃)80外寸法(mm)Φ206
注意
※カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ<ご注意>蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする