曜日別特売
0723029 丼容器 福丸丼 福助工業 70275433

丼容器 福丸丼

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(600枚)深さ(mm)45注文コード70275433品番0723029
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

丼容器が多彩な柄でより鮮やかに。
テーパーを寝かせることにより、同じ量目でもボリューム感をアップします(メーカー比)。
本体に高台部分を設けることで中心部分もレンジで温まりやすい。しかも、指が引っ掛かりやすく持ちやすい形状です。

仕様レンジOK、耐油性、断熱性種別160H ひとえ青材質PP発泡深さ(mm)45耐熱温度(℃)130外寸法(mm)Φ162商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする