曜日別特売
0516112 寿司容器和皿 本体 黒天 福助工業 70275528

寿司容器和皿 本体 黒天

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(600枚)
寸法(mm)212×147
種別8H(黒天金)
内容量1箱(600枚)注文コード70275528品番0516112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
深さ(mm)21材質HIPS耐熱温度(℃)80種別8H(黒天金)寸法(mm)212×147電子レンジ×職業別シーン鮮魚・寿司室数1断熱性断熱性なし料理・シーンテイクアウト・デリバリー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする