0577448 丼容器 MU 福助工業 70275835

丼容器 MU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(400枚)
寸法(mm)209×209
透明
内容量1箱(400枚)注文コード70275835品番0577448
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

3点式の高級感。本体と中仕切で料理を引き立たせます。中仕切にPPFを使用しているのでレンジアップ可能です。
多様な中仕切でさまざまなメニューに対応します。また、本体柄を替えることで、イメージを変えることができます。

種別M-40F材質OPS寸法(mm)209×209透明深さ(mm)10耐熱温度(℃)80電子レンジ×職業別シーン屋台断熱性断熱性なし料理・シーンテイクアウト・デリバリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする