0589225 丼容器 MU 福助工業 70276063

丼容器 MU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(600枚)
寸法(mm)168×138
内容量1箱(600枚)注文コード70276063品番0589225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

3点式の高級感。本体と中仕切で料理を引き立たせます。中仕切にPPFを使用しているのでレンジアップ可能です。
多様な中仕切でさまざまなメニューに対応します。また、本体柄を替えることで、イメージを変えることができます。

仕様レンジOK、耐油性種別M-154 中仕切 赤材質PPF寸法(mm)168×138深さ(mm)25耐熱温度(℃)130電子レンジ職業別シーン屋台室数2断熱性断熱性あり料理・シーンテイクアウト・デリバリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする