福助工業
寿司容器 豊皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(800枚)
1箱(400枚)
1箱(600枚)
1箱(1200枚)
1箱(800枚)
寸法(mm)
197×122
200×200
238×155
240×157
152×122
197×122
202×202
色
透明
黒
透明
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(800枚)
注文コード
70276352
品番
0549770
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
電子レンジ
×
色
透明
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
巻き寿司
職業別シーン
鮮魚・寿司
寸法(mm)
197×122
深さ(mm)
25
材質
OPS
耐熱温度(℃)
80
種別
195-120F