曜日別特売
0548480 折膳 蓋 福助工業 70276386

折膳 蓋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(450枚)
寸法(mm)173×124
内容量1箱(450枚)注文コード70276386品番0548480
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種別10F材質OPS寸法(mm)173×124透明深さ(mm)17耐熱温度(℃)80電子レンジ×職業別シーン鮮魚・寿司断熱性断熱性なし料理・シーンテイクアウト・デリバリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする