福助工業
折膳 蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(600枚)
1箱(600枚)
1箱(450枚)
寸法(mm)
124×124
124×124
140×140
Φ155
160×160
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(600枚)
注文コード
70276395
品番
0548499
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
種別
50F
材質
OPS
寸法(mm)
124×124
色
透明
深さ(mm)
17
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
鮮魚・寿司
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー