福助工業
折膳 蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(450枚)
1箱(600枚)
1箱(450枚)
寸法(mm)
181×140
124×124
140×140
Φ155
160×160
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(450枚)
注文コード
70276438
品番
0548561
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種別
200F
材質
OPS
寸法(mm)
181×140
色
透明
深さ(mm)
17
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
鮮魚・寿司
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー