曜日別特売
0557560 折膳 大和 福助工業 70276526

折膳 大和

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)173×173
内容量1箱(450枚)注文コード70276526品番0557560
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
種別
180H 大和
材質
HIPS
寸法(mm)
173×173
色
黒
深さ(mm)
33
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
鮮魚・寿司
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする