0733040 寿司容器 夢舞台 福助工業 70276806

寿司容器 夢舞台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(800枚)
寸法(mm)208×137
内容量1箱(800枚)注文コード70276806品番0733040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
種別2-4F材質OPS寸法(mm)208×137透明深さ(mm)25耐熱温度(℃)80電子レンジ×職業別シーン鮮魚・寿司断熱性断熱性なし料理・シーン巻き寿司
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする