曜日別特売
0733342 寿司容器 夢舞台 福助工業 70276955

寿司容器 夢舞台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(800枚)
寸法(mm)251×107
内容量1箱(800枚)注文コード70276955品番0733342
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
種別
1-5H 宴
寸法(mm)
251×107
深さ(mm)
28
仕様
耐油性
材質
HIPSラミ
色
赤
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
鮮魚・寿司
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
巻き寿司

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする