0733369 寿司容器 夢舞台 福助工業 70276973

寿司容器 夢舞台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(800枚)
寸法(mm)177×145
内容量1箱(800枚)注文コード70276973品番0733369
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様耐油性種別2-3H 宴材質HIPSラミ寸法(mm)177×145深さ(mm)28耐熱温度(℃)80電子レンジ×職業別シーン鮮魚・寿司室数1断熱性断熱性なし料理・シーン巻き寿司
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする