福助工業
夢舞台 本体 涼花
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(800枚)
1箱(800枚)
1箱(600枚)
寸法(mm)
251×107
216×145
255×145
種別
1-5H 涼花(青)
2-4H 涼花(青)
2-5H 涼花(青)
2-5H 涼花紫
色
青
青
紫
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(800枚)
注文コード
70277034
品番
0733458
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
電子レンジ
×
色
青
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
巻き寿司
職業別シーン
鮮魚・寿司
寸法(mm)
251×107
深さ(mm)
28
材質
HIPSラミ
耐熱温度(℃)
80
種別
1-5H 涼花(青)
仕様
耐油性