0733466 夢舞台 本体 涼花 福助工業 70277043

夢舞台 本体 涼花

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(600枚)
寸法(mm)350×107
種別1-8H 涼花(青)
内容量1箱(600枚)注文コード70277043品番0733466
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
電子レンジ×室数1断熱性断熱性なし料理・シーン巻き寿司職業別シーン鮮魚・寿司寸法(mm)350×107深さ(mm)28材質HIPSラミ耐熱温度(℃)80種別1-8H 涼花(青)仕様耐油性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする