曜日別特売
EA928AG-311 [通水型]洗車ブラシ エスコ 70277124

EA928AG-311 [通水型]洗車ブラシ エスコ 70277124
EA928AG-311 [通水型]洗車ブラシ エスコ 70277124
EA928AG-311 [通水型]洗車ブラシ エスコ 70277124
EA928AG-311 [通水型]洗車ブラシ エスコ 70277124
EA928AG-311 [通水型]洗車ブラシ エスコ 70277124
EA928AG-311 [通水型]洗車ブラシ エスコ 70277124

[通水型]洗車ブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長(mm)530
内容量1本注文コード70277124品番EA928AG-311
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

通水型。ホースコネクターは内径Φ12~15mm対応です。農機具、左官工具など汚れ落とし作業に。便利な手元止水、ワンタッチコネクタ接続、固まった汚れも硬い毛腰で落とします。バンパー付で安心作業。今までの両手作業から片手作業になります。

全長(mm)530質量(g)260毛丈(mm)50材質(柄部)アルミ材質(毛)ポリプロピレン危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)85×85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする