曜日別特売
740098 寿司容器 花舞喜(かぶき) 福助工業 70277357

寿司容器 花舞喜(かぶき)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(800枚)
寸法(mm)
内容量1箱(800枚)注文コード70277357品番740098
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

売場に華やかさと豪華さをもたらします。
盛り付け目安線。斜めに目安線をつけました。誰でも素早い作業で見栄えのする盛り付けが可能です。
転び防止形状。にぎり寿司が転びやすい2ヶ所に自然な膨らみをつけました。振動によるにぎり寿司の転びを低減します。
イージーオープン機能。左上と右下にポッチをつけました。フチを持って、ポッチを押していただくだけで簡単に開封可能です。

外寸法(mm)174×140深さ(mm)22材質HIPS(ラミ)耐熱温度(℃)80種別2-3H 金雲仕様耐油性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70277357740098702772960740020740098 寿司容器 花舞喜(かぶき) 福助工業 70277296寿司容器 花舞喜(かぶき)福助工業1箱(800枚)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする