福助工業
寿司容器 花舞喜(かぶき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
1箱(800枚)
1箱(1000枚)
¥26,980
寸法(mm)
256×102
207×140
238×140
256×102
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70277418
品番
0740217
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
電子レンジ
×
色
紫
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
巻き寿司
職業別シーン
鮮魚・寿司
寸法(mm)
256×102
種別
1-5.5H 彩月紫
仕様
耐油性
材質
HIPS(ラミ)
深さ(mm)
22
耐熱温度(℃)
80