曜日別特売
0740306 寿司容器 花舞喜(かぶき) 福助工業 70277472

寿司容器 花舞喜(かぶき)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(800枚)
寸法(mm)176×142
内容量1箱(800枚)注文コード70277472品番0740306
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
種別
2-3F
寸法(mm)
176×142
材質
OPS
色
透明
深さ(mm)
30
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
鮮魚・寿司
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
巻き寿司

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする