曜日別特売
0843407 オーピーパック テープなし 福助工業 70278312

オーピーパック テープなし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(100枚×60セット)
1箱(100枚×60セット)
1箱(100枚×350セット)
1箱(100枚×600セット)
1箱(100枚×300セット)
1箱(100枚×500セット)
1箱(100枚×200セット)
1箱(100枚×180セット)
1箱(100枚×120セット)
1箱(100枚×360セット)
1箱(100枚×240セット)
1箱(100枚×40セット)
1箱(100枚×160セット)
1箱(100枚×100セット)
1箱(200枚×120セット)
1箱(100枚×140セット)
1箱(100枚×80セット)
1箱(100枚×50セット)
1箱(100枚×70セット)
1箱(100枚×30セット)
1箱(100枚×20セット)
1箱(100枚×10セット)
1箱(50枚×20セット)
1箱(50枚×10セット)
1箱(100枚×280セット)
1箱(200枚×100セット)
幅(mm)130
130
25
35
40
50
55
60
65
70
75
80
90
95
100
105
110
120
140
150
160
170
180
190
195
200
210
220
225
230
250
260
270
280
300
320
340
360
380
400
420
450
500
650
330
350
310
高さ(mm)240
240
300
220
110
80
250
280
130
200
350
100
160
750
170
120
56+4
150
180
210
155
230
460
260
330
450
270
400
310
360
380
530
650
540
700
600
800
57+3
500
225
435
厚さ(mm)0.03
内容量1箱(100枚×60セット)注文コード70278312品番0843407
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
材質OPP厚さ(mm)0.03幅(mm)130高さ(mm)240テープなし種別No.13-24透明種類平袋入数(枚)6000
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする