福助工業
オーピーパック テープなし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚×50セット)
1箱(100枚×50セット)
1箱(100枚×50セット)
1箱(100枚×350セット)
1箱(100枚×600セット)
1箱(100枚×300セット)
1箱(100枚×500セット)
1箱(100枚×200セット)
1箱(100枚×180セット)
1箱(100枚×120セット)
1箱(100枚×360セット)
1箱(100枚×240セット)
1箱(100枚×40セット)
1箱(100枚×160セット)
1箱(100枚×100セット)
1箱(200枚×120セット)
1箱(100枚×140セット)
1箱(100枚×80セット)
1箱(100枚×60セット)
1箱(100枚×70セット)
1箱(100枚×30セット)
1箱(100枚×20セット)
1箱(100枚×10セット)
1箱(50枚×20セット)
1箱(50枚×10セット)
1箱(100枚×280セット)
1箱(200枚×100セット)
幅(mm)
150
150
150
140
160
25
35
40
50
55
60
65
70
75
80
90
95
100
105
110
120
130
170
180
190
195
200
210
220
225
230
250
260
270
280
300
320
340
360
380
400
420
450
500
650
330
350
310
高さ(mm)
300
300
300
220
110
80
250
280
130
200
350
100
160
750
170
120
56+4
150
180
210
155
230
240
460
260
330
450
270
400
310
360
380
530
650
540
700
600
800
57+3
500
225
435
厚さ(mm)
0.03
0.03
0.05
全109種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×50セット)
注文コード
70278398
品番
0843482
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
150
高さ(mm)
300
テープ
なし
種別
No.15-30
色
透明
種類
平袋
入数(枚)
5000
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):